Eriks
FESTO

FESTO Insteeknippel, NPQH-D-S14-E-P10, NPQH Serie, Rechte vorm, 14 mm Buis OD

  • ERIKS:12581729
  • Fabrikant:4052568060251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH
Type
Push-in sleeve
Fabrikant ID
NPQH-D-S14-E-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Buitendiameter steel
14 mm
Nom. diameter
12 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
19.1 g