€ 6,11/ stukexcl. btw
€ 7,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQ |
Type | Push-in sleeve |
Fabrikant ID | CQH-18-QS-16 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | POM |
Buitendiameter leiding ongelijk | 16 x 18 mm |
Buitendiameter steel | 18 mm |
Buitendiameter steel ongelijk | 16 mm |
Nom. diameter | 11 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 8 g |