Eriks
FESTO

FESTO Insteekkoppeling, QSW-6HL, QSW Serie, Knie 45°, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11629536
  • Fabrikant:4052568023768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,55/ stukexcl. btw

€ 4,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSW
Type
Push-in connector
Fabrikant ID
QSW-6HL
Vorm
Knie 45°
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Nom. diameter
2.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
2.1 g