€ 5,82/ stukexcl. btw
€ 7,04incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSW |
Type | Push-in connector |
Fabrikant ID | QSW-12HL |
Vorm | Knie 45° |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Nom. diameter | 6.9 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Gewicht | 14.5 g |