Eriks
FESTO

FESTO Insteekkoppeling, QSW-10HL, QSW Serie, Knie 45°, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11629538
  • Fabrikant:4052568023782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,72/ stukexcl. btw

€ 5,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSW
Type
Push-in connector
Fabrikant ID
QSW-10HL
Vorm
Knie 45°
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Nom. diameter
6.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
9.5 g