€ 7,27/ stukexcl. btw
€ 8,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSK |
Type | Push-in connector |
Fabrikant ID | QSK-12 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Nom. diameter | 6.2 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Gewicht | 40.5 g |