Eriks
FESTO

FESTO Insteekkoppeling, NPQP-D-Q8-S12-FD-P10, NPQP Serie, Rechte vorm, 8 x 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12525457
  • Fabrikant:4052568030186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Push-in connector
Fabrikant ID
NPQP-D-Q8-S12-FD-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding ongelijk
8 x 12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Nom. diameter
5.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
5.4 g