Eriks
FESTO

FESTO Insteekkoppeling, NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10, NPQP Serie, Rechte vorm, 10 x 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12525405
  • Fabrikant:4052568029821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,98/ stukexcl. btw

€ 19,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Push-in connector
Fabrikant ID
NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding ongelijk
10 x 12 mm
Nom. diameter
9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
18 g