Eriks
FESTO

FESTO Insteekkoppeling, NPQM-D-Q6-S12-P10, NPQM Serie, Rechte vorm, 6 x 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12086479
  • Fabrikant:4052568055097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,86/ stukexcl. btw

€ 4,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM
Type
Push-in connector
Fabrikant ID
NPQM-D-Q6-S12-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Nom. diameter
5.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
22.2 g