€ 66,19/ stukexcl. btw
€ 80,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRQS |
Type | Push-in connector |
Fabrikant ID | CRQS-8 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Nom. diameter | 5.8 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 120 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 18 g |