Eriks
FESTO

FESTO Insteekkoppeling, CRQS-8-6, CRQS Serie, Rechte vorm, 6 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:11629571
  • Fabrikant:4052568068448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,19/ stukexcl. btw

€ 80,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in connector
Fabrikant ID
CRQS-8-6
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 8 mm
Nom. diameter
3.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
15 g