Eriks
FESTO

FESTO Insteekkoppeling, CRQS-12-10, CRQS Serie, Rechte vorm, 10 x 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11629573
  • Fabrikant:4052568116316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,87/ stukexcl. btw

€ 152,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in connector
Fabrikant ID
CRQS-12-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding ongelijk
10 x 12 mm
Nom. diameter
6.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
35 g