Eriks
FESTO

FESTO Insteekkoppeling, CQ-28, CQ Serie, Rechte vorm, 28 mm Buis OD

  • ERIKS:11638762
  • Fabrikant:4052568044503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,04/ stukexcl. btw

€ 35,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQ
Type
Push-in connector
Fabrikant ID
CQ-28
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
28 mm
Nom. diameter
24.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
90 g