€ 10,63/ stukexcl. btw
€ 12,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQ |
Type | Push-in connector |
Fabrikant ID | CQ-22H-18 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | POM |
Buitendiameter leiding ongelijk | 18 x 22 mm |
Buitendiameter steel | 22 mm |
Nom. diameter | 17.3 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 22 g |