€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSH |
Fabrikant ID | QSH-6 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Nom. diameter | 4 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 0.5 g |