Eriks
FESTO

FESTO Insteekhuls QSH-4 153251

  • ERIKS:23212718
  • Fabrikant:4052568033286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSH
Fabrikant ID
QSH-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
4 mm
Nom. diameter
2.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
0.5 g