€ 0,85/ stukexcl. btw
€ 1,03incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSH |
Fabrikant ID | QSH-4-100 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter steel | 4 mm |
Nom. diameter | 2.5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 0.5 g |