Eriks
FESTO

FESTO Insteekhuls QSH-12 153255

  • ERIKS:11630283
  • Fabrikant:4052568033323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSH
Fabrikant ID
QSH-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
12 mm
Nom. diameter
9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
3 g