€ 1,94/ stukexcl. btw
€ 2,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSH |
Fabrikant ID | QSH-10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Nom. diameter | 7.5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 1.5 g |