Eriks
FESTO

FESTO Insteekhuls NPQM-D-S14-E-P10 570455

  • ERIKS:12086525
  • Fabrikant:4052568058432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-D
Fabrikant ID
NPQM-D-S14-E-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
14 mm
Nom. diameter
12 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
18.5 g