€ 2,67/ stukexcl. btw
€ 3,23incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH-D |
Fabrikant ID | NPQH-D-S8-E-P10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Nom. diameter | 6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 7.6 g |