Eriks
FESTO

FESTO Insteekhuls NPQH-D-S6-E-P10 578318

  • ERIKS:12581732
  • Fabrikant:4052568060213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-D
Fabrikant ID
NPQH-D-S6-E-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
6 mm
Nom. diameter
4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
5.1 g