€ 8,94/ stukexcl. btw
€ 10,82incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QS |
Type | Push-In X Connector |
Fabrikant ID | QSX-12 |
Vorm | X-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Nom. diameter | 7.5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Gewicht | 46 g |