Eriks
FESTO

FESTO Insteekbare X-connector, QSMX-3, QS Serie, X-vorm, 3 mm Buis OD

  • ERIKS:11630318
  • Fabrikant:4052568034368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Type
Push-In X Connector
Fabrikant ID
QSMX-3
Vorm
X-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3 mm
Nom. diameter
1.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
4 g