Eriks
FESTO

FESTO Inschroefcilinder EGZ-6-5 15033

  • ERIKS:11627278
  • Fabrikant:4052568066604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,11/ stukexcl. btw

€ 43,69incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGZ
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Messing, vernikkeld
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
POM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 8 bar