€ 5.012,77/ stukexcl. btw
€ 6.065,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PVEL |
Type bekrachtiging | Handmatig |
Uitvoering | Zuigerschuif |
Ventielfunctie | 3/2 bistabiel |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | PE |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Nee |
Met konsole | Nee |
Werkdruk | van 0 tot 50 bar |
Omgevingstemperatuur | van 5 tot 50 °C |
Gewicht | 5.9 g |