Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel MS9-EM-NG-S-VS 562954

  • ERIKS:12265591
  • Fabrikant:4052568210588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 541,52/ stukexcl. btw

€ 655,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-EM
Type bekrachtiging
Handmatig
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Ja
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Werkdruk
van 0 tot 20 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
2.4 g