Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel MS9-EE-G-V24-S-VS 562940

  • ERIKS:12265588
  • Fabrikant:4052568210557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,49/ stukexcl. btw

€ 318,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-EE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning bij DC
24 V
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Ja
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Werkdruk
van 3.5 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Beschermingsklasse
IP65
Gewicht
2.3 g