Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel MS6-EE-1/2-10V24-Z 542583

  • ERIKS:11649663
  • Fabrikant:4052568180645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,84/ stukexcl. btw

€ 143,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-EE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning bij DC
24 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/2 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
rechts ? links
Werkdruk
van 4 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP65
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
740 g