Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel MS4-EM1-1/8-S 541263

  • ERIKS:11649357
  • Fabrikant:4052568090777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,35/ stukexcl. btw

€ 56,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-EM1
Type bekrachtiging
Handmatig
Uitvoering
Draaischuif
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/8 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Ja
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Nominaal debiet
1200 l/min
Werkdruk
van 0 tot 14 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
210 g