€ 46,35/ stukexcl. btw
€ 56,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS-EM1 |
Type bekrachtiging | Handmatig |
Uitvoering | Draaischuif |
Ventielfunctie | 3/2 bistabiel |
Aansluiting | BSPP(G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Ja |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | rechts ? links |
Nominaal debiet | 2200 l/min |
Werkdruk | van 0 tot 14 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 210 g |