Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel MS4-EE-1/4-10V24-S-Z 542599

  • ERIKS:11649667
  • Fabrikant:4052568180683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,19/ stukexcl. btw

€ 132,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-EE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning bij DC
24 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Ja
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Nominaal debiet
2000 l/min
Werkdruk
van 4 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP65
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
289 g