Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel MS12-EM-G 541495

  • ERIKS:11649479
  • Fabrikant:4052568179670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 382,59/ stukexcl. btw

€ 462,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-EM
Type bekrachtiging
Handmatig
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Nominaal debiet
25000 .. 32000 l/min
Werkdruk
van 0 tot 20 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
3.9 g