Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEP-D-MINI 193242

  • ERIKS:11638284
  • Fabrikant:4052568079734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,23/ stukexcl. btw

€ 208,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEP
Type bekrachtiging
Pneumatisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
223 g