Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEL-D-MINI 170690

  • ERIKS:23212314
  • Fabrikant:4052568004736
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,34/ stukexcl. btw

€ 171,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEL
Type bekrachtiging
Pneumatisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
2/2 gesloten, monostabiel
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Werkdruk
van 3 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
126 g
Alternatieven

€ 56,23/ stukexcl. btw

€ 68,04incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026