€ 145,08/ stukexcl. btw
€ 175,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HEL |
Type bekrachtiging | Pneumatisch |
Uitvoering | Zuigerschuif |
Ventielfunctie | 2/2 gesloten, monostabiel |
Aansluiting | BSPP(G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Nee |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | niet omkeerbaar |
Nominaal debiet | 1600 l/min |
Werkdruk | van 3 tot 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Gewicht | 126 g |
€ 56,23/ stukexcl. btw
€ 68,04incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026