Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEL-3/4-D-MAXI 165082

  • ERIKS:11633096
  • Fabrikant:4052568137502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,60/ stukexcl. btw

€ 299,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEL
Type bekrachtiging
Pneumatisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
2/2 gesloten, monostabiel
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
3/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
6000 l/min
Werkdruk
van 3 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
394 g