Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEL-1/2-D-MIDI 165080

  • ERIKS:11633094
  • Fabrikant:4052568013011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,58/ stukexcl. btw

€ 233,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEL
Type bekrachtiging
Pneumatisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
2/2 gesloten, monostabiel
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/2 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
3600 l/min
Werkdruk
van 3 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
270 g
Alternatieven

€ 74,44/ stukexcl. btw

€ 90,07incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026