Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEE-D-MINI-24 172956

  • ERIKS:23212284
  • Fabrikant:4052568013622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,34/ stukexcl. btw

€ 265,40incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning bij DC
24 V
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Werkdruk
van 2.5 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
223 g