Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEE-3/8-D-MINI-24 165074

  • ERIKS:11633088
  • Fabrikant:4052568137465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,10/ stukexcl. btw

€ 269,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning bij DC
24 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
3/8 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
1600 l/min
Werkdruk
van 2.5 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
223 g