Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEE-1-D-MAXI-24 172953

  • ERIKS:11633629
  • Fabrikant:4052568140748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,62/ stukexcl. btw

€ 397,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning bij DC
24 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
6500 l/min
Werkdruk
van 2.5 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
800 g