Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEE-1/4-D-MINI-230 165073

  • ERIKS:11633087
  • Fabrikant:4052568137458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,23/ stukexcl. btw

€ 284,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning AC
230 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
1500 l/min
Werkdruk
van 2.5 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
223 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Inschakelventiel MS4-EE-1/4-V230 529537

  • Eriks:11645846
  • Manufacturer:529537

€ 102,14/ stukexcl. btw

€ 123,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026