€ 205,37/ stukexcl. btw
€ 248,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HE |
Type bekrachtiging | Handmatig |
Uitvoering | Zuigerschuif |
Ventielfunctie | 3/2 bistabiel |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Nee |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | niet omkeerbaar |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Gewicht | 796 g |
€ 50,60/ stukexcl. btw
€ 61,23incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026