€ 125,85/ stukexcl. btw
€ 152,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HE |
Type bekrachtiging | Handmatig |
Uitvoering | Zuigerschuif |
Ventielfunctie | 3/2 bistabiel |
Aansluiting | BSPP(G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Nee |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | niet omkeerbaar |
Nominaal debiet | 1600 l/min |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Gewicht | 192 g |
€ 35,69/ stukexcl. btw
€ 43,18incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026