Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HE-3/4-D-MIDI 162811

  • ERIKS:11632425
  • Fabrikant:4052568072629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,85/ stukexcl. btw

€ 204,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Type bekrachtiging
Handmatig
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
3/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
3800 l/min
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
511 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Inschakelventiel MS6-EM1-1/2 541267

  • Eriks:23212346
  • Manufacturer:541267

€ 50,60/ stukexcl. btw

€ 61,23incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026