Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HE-3/4-D-MAXI 162812

  • ERIKS:11632426
  • Fabrikant:4052568132989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,30/ stukexcl. btw

€ 268,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Type bekrachtiging
Handmatig
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
3/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
6000 l/min
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
796 g