Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HE-1/4-D-MINI 162807

  • ERIKS:23212245
  • Fabrikant:4052568072599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,85/ stukexcl. btw

€ 152,28incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Type bekrachtiging
Handmatig
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
1500 l/min
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
192 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Inschakelventiel MS4-EM1-1/4 541258

  • Eriks:11649352
  • Manufacturer:541258

€ 35,69/ stukexcl. btw

€ 43,18incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026