€ 128,00/ stukexcl. btw
€ 154,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NAU |
Uitvoering | Enkelvoudige sokkel |
Norm | ISO 5599/1 |
Aansluitpositie | Onderzijde |
Materiaal | Aluminium geanodiseerd |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 3/4 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | BSPP (G) |
Draadmaat toevoerleiding | 1/8 in |
Montage | Doorgangsboring |
Gewicht | 1080 |