Eriks
FESTO

FESTO Individuele aansluitplaat NAS-1/4-1A-ISO 9484

  • ERIKS:23210074
  • Fabrikant:4052568001889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,09/ stukexcl. btw

€ 24,31incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NAS
Uitvoering
Enkelvoudige sokkel
Norm
ISO 5599/1
Aansluitpositie
Zijkant
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/4 in
Type schroefdraad toevoerleiding
BSPP (G)
Draadmaat toevoerleiding
1/8 in
Montage
Doorgangsboring
Gewicht
190
Alternatieven
Product Image

FESTO Aansluitplaat VABS-S1-1S-G38 8032642

  • Eriks:14164241
  • Manufacturer:8032642

€ 20,89/ stukexcl. btw

€ 25,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026