€ 58,98/ stukexcl. btw
€ 71,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NAS |
Uitvoering | Enkelvoudige sokkel |
Norm | ISO 5599/1 |
Type schroefdraad uitgang | NPT |
Draadmaat uitgang | 1/2 in |
Montage | Doorgangsboring |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 380 |